Aldes - Raccord mâle galvanisé à joint - Diamètre 200 mm

ALDES AERAULIQUE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé Sendzimir

  • diamètre nominal du conduit - 200 mm

  • avec joint prémonté - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3542280981640

Réf. Sonepar

00046098164

Réf. Fournisseur

11098164

Réf. Commerciale

Aldes

matériau

acier

traitement de la surface

galvanisé Sendzimir

diamètre nominal du conduit

200 mm

avec joint prémonté

Oui

Raccord mâle galvanisé à joint - Diamètre 200 mm - Permet le raccordement étanche entre 2 conduits

Les Atouts de l'article:

Application :> Raccordement étanche entre deux conduits de même diamètre en réseau tertiaire et collectif Description : > Raccord à joint en acier galvanisé diamètre 200 mm