Aldes - Té équerre galvanisé à joint - Diamètre 560/355 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
diamètre nominal conduite raccordement 1 - 355 mm
angle - 90 °
qualité du matériau - autre
traitement de la surface - galvanisé Sendzimir
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3542280984085
Réf. Sonepar
00046098408
Réf. Fournisseur
11098408
Réf. Commerciale
Aldes
matériau
acier
diamètre nominal conduite raccordement 1
355 mm
angle
90 °
qualité du matériau
autre
traitement de la surface
galvanisé Sendzimir
forme de finition
pièce en T
modèle en T inversé
Oui
diamètre nominal conduite raccordement 2
560 mm
diamètre nominal conduite raccordement 3
560 mm
avec joint prémonté
Oui
Té équerre galvanisé à joint - Diamètre 560/355 - Permet un raccordement étanche de deux branches de réseaux avec un angle de 90°
Les Atouts de l'article:
Application :> Raccordement étanche de deux branches de réseaux avec un angle de 90° en réseau tertiaire et collectif.Description : > Té à joint en acier galvanisé diamètre 560/355 mm