Aldes - Unite superieure T.One AquaAIR 05 Classic + facade UI + facade ballon
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de réfrigérant - R-410A
technologie Inverter - Oui
hauteur - 1976 mm
largeur - 590 mm
profondeur - 592 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3542281139224
Réf. Sonepar
00046113922
Réf. Fournisseur
35001201
Réf. Commerciale
Aldes
type de réfrigérant
R-410A
technologie Inverter
Oui
hauteur
1976 mm
largeur
590 mm
profondeur
592 mm
cOP (chauffage)
4.55
SCOP (chauffage)
4.32
avec programme d'horloge/ minuterie
Oui
Unité supérieure T.One AquaAIR 05 + façade unité supérieure + façade ballon version classic
Les Atouts de l'article:
Application :> Résidentiel individuel et collectif,> Neuf et grosse rénovation.Description :> Unité supérieure TOne® AquaAIR 05 (chauffage seul et eau chaude sanitaire) d'une puissance de 5kW livrée avec sa façade esthétique ainsi que la façade du ballon en version classic,> Modèle 5 kW,> Monophasé,> Rafraîchissement en option> Pilotage à distance AldesConnect™ en option.