Aldes - Unite superieure T.One AquaAIR 04 Premium + facade UI + facade ballon
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de réfrigérant - R-410A
technologie Inverter - Oui
hauteur - 1976 mm
largeur - 590 mm
profondeur - 592 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3542281139248
Réf. Sonepar
00046113924
Réf. Fournisseur
35001210
Réf. Commerciale
Aldes
type de réfrigérant
R-410A
technologie Inverter
Oui
hauteur
1976 mm
largeur
590 mm
profondeur
592 mm
cOP (chauffage)
4.92
SCOP (chauffage)
4.35
avec programme d'horloge/ minuterie
Oui
Unité supérieure T.One AquaAIR 04 + façade unité supérieure + façade ballon version premium
Les Atouts de l'article:
Application :> Résidentiel individuel et collectif,> Neuf et grosse rénovation.Description :> Unité supérieure TOne® AquaAIR 04 (chauffage seul et eau chaude sanitaire) d'une puissance de 4kW livrée avec sa façade esthétique ainsi que la façade du ballon en version premium (bandeau Leds pour visualisation du niveau d'eau chaude restant + modem AldesConnect™ Box permettant le pilotage à distance),> Modèle 4 kW,> Monophasé,> Rafraîchissement en option,> Pilotage à distance AldesConnect™ inclus.