Aldes - Unite superieure T.One AquaAIR 04 Reversible Classic + facade UI + facade ballon
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R-410A
technologie Inverter - Oui
hauteur - 1976 mm
largeur - 590 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3542281139279
Réf. Sonepar
00046113927
Réf. Fournisseur
35001220
Réf. Commerciale
Aldes
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant
R-410A
technologie Inverter
Oui
hauteur
1976 mm
largeur
590 mm
profondeur
592 mm
eER (refroidissement)
4
cOP (chauffage)
4.92
SEER (refroidissement)
6.73
SCOP (chauffage)
4.35
avec programme d'horloge/ minuterie
Oui
Unité supérieure réversible T.One AquaAIR 04 + façade unité supérieure + façade ballon version classic
Les Atouts de l'article:
Application :> Résidentiel individuel et collectif,> Neuf et grosse rénovation.Description :> Unité supérieure réversible TOne® AquaAIR 04 (chauffage, rafraîchissement et eau chaude sanitaire) d'une puissance de 4kW livrée avec sa façade esthétique ainsi que la façade du ballon en version classic,> Modèle 4 kW,> Monophasé,> Rafraîchissement inclus,> Pilotage à distance AldesConnect™ en option.