Aldes - Unite superieure T.One AquaAIR 05 Reversible Premium + facade UI + facade ballon
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R-410A
technologie Inverter - Oui
hauteur - 1976 mm
largeur - 590 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3542281139316
Réf. Sonepar
00046113931
Réf. Fournisseur
35001231
Réf. Commerciale
Aldes
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant
R-410A
technologie Inverter
Oui
hauteur
1976 mm
largeur
590 mm
profondeur
592 mm
eER (refroidissement)
3.9
cOP (chauffage)
4.55
SEER (refroidissement)
6.8
SCOP (chauffage)
4.32
avec programme d'horloge/ minuterie
Oui
Unité supérieure réversible T.One AquaAIR 05 + façade unité supérieure + façade ballon version premium
Les Atouts de l'article:
Application :> Résidentiel individuel et collectif,> Neuf et grosse rénovation.Description :> Unité supérieure réversible TOne® AquaAIR 05 (chauffage, rafraîchissement et eau chaude sanitaire) d'une puissance de 5kW livrée avec sa façade esthétique ainsi que la façade du ballon en version premium (bandeau Leds pour visualisation du niveau d'eau chaude restant + modem AldesConnect™ Box permettant le pilotage à distance),> Modèle 5 kW,> Monophasé,> Rafraîchissement inclus,> Pilotage à distance AldesConnect™ inclus.