Aldes - Unité intérieure T.One AIR 06 + façade + support mural
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de réfrigérant - R32
hauteur - 750 mm
largeur - 510 mm
profondeur - 526 mm
cOP (chauffage) - 4.15
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3542281187195
Réf. Sonepar
00046118719
Réf. Fournisseur
35001402
Réf. Commerciale
Aldes
type de réfrigérant
R32
hauteur
750 mm
largeur
510 mm
profondeur
526 mm
cOP (chauffage)
4.15
SCOP (chauffage)
4.19
avec programme d'horloge/ minuterie
Oui
Unité intérieure pompe à chaleur (chauffage seul) T.One AIR 06 + façade unité intérieure + support mural unité intérieure
Les Atouts de l'article:
L'unité intérieure est équipée d’une régulation qui assure à la fois réactivité, précision et performance en ajustant en temps réel, en fonction des besoins de chaque pièce, le débit d’air soufflé et le fonctionnement de la pompe à chaleur. Chaque unité intérieure est reliée à son unité extérieure individuelle.