Aldes - Unité extérieure compatible avec les modèles T.One® de 4kW fonctionnant au R410A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
poids - 60 kg
montage appareil - montage à l’intérieur
type de réfrigérant - R-410A
largeur - 880 mm
hauteur - 750 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3542281073955
Réf. Sonepar
00046107395
Réf. Fournisseur
35700261
Réf. Commerciale
Aldes
poids
60 kg
montage appareil
montage à l’intérieur
type de réfrigérant
R-410A
largeur
880 mm
hauteur
750 mm
profondeur
418 mm
limitation de la consommation électrique maximale
20 A
classe d'efficience énergétique de chauffage
A
Unité extérieure compatible avec les modèles T.One® de 4 kW fonctionnant avec le fluide frigorigène R410A.
Les Atouts de l'article:
Unité extérieure RBC04MX fonctionnant au fluide R410A compatible avec toutes les pompes à chaleur type TOne taille 04kW Elle est raccordée frigoriquement (1/4" - 1/2") et électriquement à l'unité intérieureL'unité extérieure capte les calories sur l’air extérieur jusqu’à des températures de -20°C extérieurPoids : 45 kgDimensions : l800 x H640 x P352 mm