Interrupteur / variateur à cordon

Trier par
Afficher
13 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
INT.A TIRETTE 2A photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 091164
  • INT.A TIRETTE 2A

  • Mini-inter à tirette - 250 V~ - 2 A
Selon l'agence
x   1   unité
INTER BIP 2A 250V BLANC photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 091153
  • INTER BIP 2A 250V BLANC

  • Inter à bascule touche de couleur - 2 A - fil souple - blanc
Sur commande
x   10   unités
INTER BIP 2A 250V NOIR photo du produit
Sur commande
x   20   unités
INTER BIP 2A 250V NOIR LUM. photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 091156
  • INTER BIP 2A 250V NOIR LUM.

  • Inter à bascule touche luminescente - 2 A - fil souple - noir
Sur commande
x   10   unités
INTER BIP 2A 250V NOIR. photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 091151
  • INTER BIP 2A 250V NOIR.

  • Inter à bascule touche de couleur - 2 A - fil souple - noir
Sur commande
x   10   unités
INTER BIP 2A 250V BLANC LUM. photo du produit
Sur commande
x   20   unités
INTER BIP 2A 250V VIEL OR LUM. photo du produit
Sur commande
x   20   unités
INTER BIP 2A 250V BLANC LUM. photo du produit
Sur commande
x   10   unités
INTER BIP 2A 250V VIEL OR LUM. photo du produit
Sur commande
x   10   unités
INTER BIP 2A 250V VIEL OR photo du produit
Sur commande
x   20   unités
INTER BIP 2A 250V BLANC photo du produit
Sur commande
x   20   unités
INTER BIP 2A 250V VIEL OR photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 091152
  • INTER BIP 2A 250V VIEL OR

  • Inter à bascule touche de couleur - 2 A - fil souple - vieil or
Sur commande
x   10   unités