Filtres généraux

Appareillage mural (50603)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Appareillage mural

10000 produits

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • modèle: broche de contact de protection

  • nombre d'unités: 1

  • couleur: blanc

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • modèle: broche de contact de protection

  • nombre d'unités: 1

  • couleur: blanc

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • nombre d'unités: 1

  • sens de montage: horizontal et vertical

  • porte-étiquette: Non

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • modèle: broche de contact de protection

  • nombre d'unités: 1

  • couleur: blanc

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • modèle: broche de contact de protection

  • nombre d'unités: 1

  • couleur: gris

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • modèle: encastré

  • mode de pose: fixation avec vis

  • sens de montage: horizontal et vertical

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • modèle: broche de contact de protection

  • nombre d'unités: 1

  • couleur: gris

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • type de commutation: va-et-vient

  • type de commande: bascule/bouton

  • nombre de bascules d'actionnement: 1

Schneider Electric
  • type de connecteur: RJ45 8(8)

  • catégorie: 6

  • couleur: blanc

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • type de commutation: va-et-vient

  • type de commande: bascule/bouton

  • nombre de bascules d'actionnement: 1

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • nombre d'unités: 1

  • sens de montage: horizontal et vertical

  • porte-étiquette: Non

Legrand
  • modèle: broche de contact de protection

  • nombre d'unités: 1

  • couleur: blanc

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • type de commutation: va-et-vient

  • type de commande: bascule/bouton

  • nombre de bascules d'actionnement: 2

Hager
  • Copie

  • Copie

  • modèle: broche de contact de protection

  • nombre d'unités: 1

  • couleur: blanc

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • nombre d'unités: 1

  • sens de montage: horizontal et vertical

  • porte-étiquette: Non

Schneider Electric
  • modèle: broche de contact de protection

  • nombre d'unités: 1

  • couleur: gris

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • modèle: broche de contact de protection

  • nombre d'unités: 1

  • couleur: blanc

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • nombre d'unités: 2

  • sens de montage: horizontal et vertical

  • porte-étiquette: Non

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • type de commutation: va-et-vient

  • type de commande: autre

  • nombre de bascules d'actionnement: 2

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • modèle: contact tournant

  • type de commande: bascule/rocker

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 0

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • type de commutation: va-et-vient

  • type de commande: autre

  • nombre de bascules d'actionnement: 1

Schneider Electric
  • composition: mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

  • type de commande: bascule/rocker

  • mode de pose: encastré

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • modèle: broche de contact de protection

  • nombre d'unités: 4

  • couleur: blanc

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • composition: mécanisme seul

  • type de commande: autre

  • mode de pose: encastré