Filtres généraux

Appareillage mural (50603)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Appareillage mural

10000 produits

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • modèle: broche de contact de protection

  • nombre d'unités: 1

  • couleur: gris

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • modèle: broche de contact de protection

  • nombre d'unités: 1

  • couleur: blanc

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • modèle: broche de contact de protection

  • nombre d'unités: 1

  • couleur: blanc

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • modèle: encastré

  • mode de pose: fixation avec vis

  • sens de montage: horizontal et vertical

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • type de commutation: va-et-vient

  • type de commande: bascule/bouton

  • nombre de bascules d'actionnement: 1

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • nombre d'unités: 1

  • sens de montage: horizontal et vertical

  • porte-étiquette: Non

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • modèle: broche de contact de protection

  • nombre d'unités: 1

  • couleur: blanc

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • modèle: broche de contact de protection

  • nombre d'unités: 1

  • couleur: gris

Schneider Electric
  • type de connecteur: RJ45 8(8)

  • catégorie: 6

  • couleur: blanc

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • nombre d'unités: 1

  • sens de montage: horizontal et vertical

  • porte-étiquette: Non

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • modèle: broche de contact de protection

  • nombre d'unités: 1

  • couleur: blanc

Legrand
  • modèle: broche de contact de protection

  • nombre d'unités: 1

  • couleur: blanc

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • modèle: broche de contact de protection

  • nombre d'unités: 2

  • couleur: blanc

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • nombre d'unités: 1

  • sens de montage: horizontal et vertical

  • porte-étiquette: Non

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • type de commutation: va-et-vient

  • type de commande: bascule/bouton

  • nombre de bascules d'actionnement: 1

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • modèle: broche de contact de protection

  • nombre d'unités: 50

  • couleur: blanc

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • type de commutation: va-et-vient

  • type de commande: autre

  • nombre de bascules d'actionnement: 1

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • composition: mécanisme seul

  • type de commande: autre

  • mode de pose: encastré

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • type de commutation: va-et-vient

  • type de commande: bascule/bouton

  • nombre de bascules d'actionnement: 2

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • modèle: broche de contact de protection

  • nombre d'unités: 3

  • couleur: blanc

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • nombre d'unités: 1

  • sens de montage: horizontal

  • porte-étiquette: Non

Legrand
  • modèle: broche de contact de protection

  • nombre d'unités: 1

  • couleur: blanc

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • modèle: broche de contact de protection

  • nombre d'unités: 1

  • couleur: blanc

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • type de commutation: va-et-vient

  • type de commande: autre

  • nombre de bascules d'actionnement: 2