Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
mode de pose
couleur
matériau
qualité du matériau
sens de montage
traitement de la surface
finition de la surface
sans halogène
type de fixation
traitement antibactérien
modèle
transparent
utilisation
Appareillage mural
10000 produits
type de commutation: va-et-vient
type de commande: autre
nombre de bascules d'actionnement: 2
modèle: encastré
mode de pose: fixation avec vis
sens de montage: horizontal et vertical
modèle: contact tournant
type de commande: bascule/rocker
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 0
type de commutation: va-et-vient
type de commande: bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement: 1
modèle: encastré
mode de pose: fixation avec vis
sens de montage: horizontal et vertical
nombre d'unités: 2
sens de montage: horizontal et vertical
porte-étiquette: Non
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 1
couleur: blanc
modèle: plaque centrale
impression/marquage: sans
utilisation: prise
Copie
Copie
nombre d'unités: 2
sens de montage: horizontal et vertical
porte-étiquette: Non
Copie
Copie
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 1
couleur: gris
nombre d'unités: 2
sens de montage: horizontal et vertical
porte-étiquette: Non
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 1
couleur: gris
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 4
couleur: blanc
modèle: bouton-poussoir unique
type de commande: bouton-poussoir
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 1
modèle: autre
nombre d'unités: 1
couleur: gris
composition: boîtier apparent
nombre d'unités: 2
sens de montage: horizontal et vertical
modèle: encastré
mode de pose: fixation avec vis
sens de montage: horizontal et vertical
matériau: plastique
type de lentille: carré
diamètre de trou: 0 mm
modèle: bouton-poussoir unique
type de commande: bouton-poussoir
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 0
Copie
Copie
composition: mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
type de commande: bascule/rocker
mode de pose: encastré
modèle: relais
type de charge: universel et LED
mode de pose: autre
composition: boîtier apparent
nombre d'unités: 3
sens de montage: horizontal et vertical
composition: cadre apparent
nombre d'unités: 1
sens de montage: horizontal et vertical
type de connecteur: RJ45 8(8)
catégorie: 5
couleur: blanc