Filtres généraux

Appareillage mural (50411)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Appareillage mural

10000 produits

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • système de bus KNX: Non

  • autres systèmes de bus: Zigbee

  • mode de pose: encastré

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • type de connecteur: RJ45 8(8)

  • catégorie: 5

  • couleur: blanc

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • modèle: relais

  • type de charge: universel et LED

  • mode de pose: autre

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • type de commutation: autre

  • type de commande: autre

  • mode de pose: encastré

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • composition: mécanisme seul

  • type de commande: autre

  • mode de pose: support de module

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • matériau: plastique

  • type de lentille: rond

  • diamètre de trou: 53.2 mm

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • modèle: broche de contact de protection

  • nombre d'unités: 1

  • couleur: gris

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • type de commutation: va-et-vient

  • type de commande: bascule/bouton

  • nombre de bascules d'actionnement: 1

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • nombre d'unités: 2

  • sens de montage: horizontal

  • porte-étiquette: Non

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • nombre d'unités: 3

  • sens de montage: horizontal et vertical

  • porte-étiquette: Non

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • mode de pose: saillie

  • capacité des bornes: autre

  • technique de raccordement: borne à vis

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • modèle: prise terminale

  • mode de pose: encastré

  • atténuation de raccordement à 860 MHz: 1 dB

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • type de commutation: va-et-vient

  • type de commande: bascule/bouton

  • nombre de bascules d'actionnement: 1

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • nombre d'unités: 1

  • sens de montage: horizontal et vertical

  • porte-étiquette: Non

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • modèle: broche de contact de protection

  • nombre d'unités: 1

  • couleur: blanc

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • modèle: broche de contact de protection

  • nombre d'unités: 2

  • couleur: gris

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • modèle: broche de contact de protection

  • nombre d'unités: 2

  • couleur: gris

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • modèle: plaque centrale

  • impression/marquage: sans

  • utilisation: prise

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • nombre d'unités: 1

  • sens de montage: horizontal et vertical

  • porte-étiquette: Non

Schneider Electric
  • modèle: broche de contact de protection

  • nombre d'unités: 2

  • couleur: gris

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • modèle: broche de contact de protection

  • nombre d'unités: 2

  • couleur: gris

Legrand
  • type de commutation: va-et-vient

  • type de commande: autre

  • nombre de bascules d'actionnement: 1

Schneider Electric
  • type de commutation: va-et-vient

  • type de commande: bascule/bouton

  • nombre de bascules d'actionnement: 1

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • modèle: électronique

  • mode de pose: autre

  • couleur: gris