Filtres généraux

Appareillage mural (50603)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Appareillage mural

10000 produits

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • type de commutation: va-et-vient

  • type de commande: bascule/bouton

  • nombre de bascules d'actionnement: 1

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • modèle: encastré

  • mode de pose: fixation avec vis

  • sens de montage: horizontal et vertical

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • nombre d'unités: 2

  • sens de montage: horizontal et vertical

  • porte-étiquette: Non

Hager
  • Copie

  • Copie

  • modèle: broche de contact de protection

  • nombre d'unités: 1

  • couleur: blanc

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • modèle: plaque centrale

  • impression/marquage: sans

  • utilisation: prise

Schneider Electric
  • nombre d'unités: 2

  • sens de montage: horizontal et vertical

  • porte-étiquette: Non

Schneider Electric
  • modèle: broche de contact de protection

  • nombre d'unités: 1

  • couleur: gris

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • nombre d'unités: 2

  • sens de montage: horizontal et vertical

  • porte-étiquette: Non

Legrand
  • modèle: encastré

  • mode de pose: fixation à griffes

  • sens de montage: horizontal et vertical

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • modèle: broche de contact de protection

  • nombre d'unités: 1

  • couleur: gris

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • modèle: broche de contact de protection

  • nombre d'unités: 4

  • couleur: blanc

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • modèle: bouton-poussoir unique

  • type de commande: bouton-poussoir

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 1

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • modèle: autre

  • nombre d'unités: 1

  • couleur: gris

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • composition: boîtier apparent

  • nombre d'unités: 2

  • sens de montage: horizontal et vertical

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • matériau: plastique

  • type de lentille: carré

  • diamètre de trou: 0 mm

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • modèle: bouton-poussoir unique

  • type de commande: bouton-poussoir

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 0

Schneider Electric
  • composition: mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

  • type de commande: bascule/rocker

  • mode de pose: encastré

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • modèle: relais

  • type de charge: universel et LED

  • mode de pose: autre

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • composition: boîtier apparent

  • nombre d'unités: 3

  • sens de montage: horizontal et vertical

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • modèle: broche de contact de protection

  • nombre d'unités: 1

  • couleur: blanc

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • nombre d'unités: 100

  • sens de montage: horizontal et vertical

  • porte-étiquette: Non

Legrand
  • composition: cadre apparent

  • nombre d'unités: 1

  • sens de montage: horizontal et vertical

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • type de connecteur: RJ45 8(8)

  • catégorie: 5

  • couleur: blanc

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • modèle: relais

  • type de charge: universel et LED

  • mode de pose: autre