Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
couleur
matériau
qualité du matériau
sens de montage
traitement de la surface
finition de la surface
sans halogène
type de fixation
traitement antibactérien
modèle
mode de pose
transparent
utilisation
Appareillage mural
10000 produits
système de bus KNX: Non
autres systèmes de bus: Zigbee
mode de pose: encastré
type de connecteur: RJ45 8(8)
catégorie: 5
couleur: blanc
type de commutation: autre
type de commande: autre
mode de pose: encastré
composition: mécanisme seul
type de commande: autre
mode de pose: support de module
matériau: plastique
type de lentille: rond
diamètre de trou: 53.2 mm
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 1
couleur: gris
type de commutation: va-et-vient
type de commande: bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement: 1
nombre d'unités: 2
sens de montage: horizontal
porte-étiquette: Non
nombre d'unités: 3
sens de montage: horizontal et vertical
porte-étiquette: Non
mode de pose: saillie
capacité des bornes: autre
technique de raccordement: borne à vis
modèle: prise terminale
mode de pose: encastré
atténuation de raccordement à 860 MHz: 1 dB
type de commutation: va-et-vient
type de commande: bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement: 1
nombre d'unités: 1
sens de montage: horizontal et vertical
porte-étiquette: Non
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 1
couleur: blanc
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 2
couleur: gris
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 2
couleur: gris
modèle: plaque centrale
impression/marquage: sans
utilisation: prise
nombre d'unités: 1
sens de montage: horizontal et vertical
porte-étiquette: Non
Copie
Copie
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 2
couleur: gris
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 2
couleur: gris
type de commutation: va-et-vient
type de commande: autre
nombre de bascules d'actionnement: 1
Copie
Copie
type de commutation: va-et-vient
type de commande: bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement: 1
modèle: électronique
mode de pose: autre
couleur: gris
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 1
couleur: blanc