Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
couleur
matériau
qualité du matériau
sens de montage
traitement de la surface
finition de la surface
Appareillage mural
10000 produits
type de commutation: autre
type de commande: autre
mode de pose: encastré
composition: mécanisme seul
type de commande: autre
mode de pose: support de module
matériau: plastique
type de lentille: rond
diamètre de trou: 53.2 mm
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 1
couleur: gris
type de commutation: va-et-vient
type de commande: bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement: 1
nombre d'unités: 2
sens de montage: horizontal
porte-étiquette: Non
nombre d'unités: 3
sens de montage: horizontal et vertical
porte-étiquette: Non
mode de pose: saillie
capacité des bornes: autre
technique de raccordement: borne à vis
modèle: prise terminale
mode de pose: encastré
atténuation de raccordement à 860 MHz: 1 dB
type de commutation: va-et-vient
type de commande: bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement: 1
nombre d'unités: 1
sens de montage: horizontal et vertical
porte-étiquette: Non
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 1
couleur: blanc
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 2
couleur: gris
nombre d'unités: 3
sens de montage: horizontal et vertical
porte-étiquette: Non
modèle: plaque centrale
impression/marquage: sans
utilisation: prise
nombre d'unités: 1
sens de montage: horizontal et vertical
porte-étiquette: Non
Copie
Copie
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 2
couleur: gris
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 2
couleur: gris
modèle: bouton-poussoir unique
type de commande: bascule/rocker
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 1
type de commutation: va-et-vient
type de commande: autre
nombre de bascules d'actionnement: 1
modèle: électronique
mode de pose: autre
couleur: gris
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 1
couleur: blanc
Copie
Copie
nombre d'unités: 3
sens de montage: horizontal et vertical
porte-étiquette: Non
Copie
Copie
type de connecteur: RJ45 8(8)
catégorie: 6
couleur: blanc