Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
couleur
matériau
qualité du matériau
sens de montage
traitement de la surface
finition de la surface
sans halogène
type de fixation
traitement antibactérien
modèle
mode de pose
transparent
utilisation
Appareillage mural
10000 produits
modèle: encastré
mode de pose: fixation avec vis
sens de montage: horizontal et vertical
modèle: bouton-poussoir unique
type de commande: bouton-poussoir
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 0
nombre d'unités: 2
sens de montage: horizontal
porte-étiquette: Non
modèle: bouton-poussoir unique
type de commande: bouton-poussoir
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 1
type de connecteur: RJ45 8(8)
catégorie: 6A (IEC)
couleur: blanc
type de commutation: va-et-vient
type de commande: bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement: 1
Copie
Copie
nombre d'unités: 1
sens de montage: horizontal et vertical
porte-étiquette: Non
composition: boîtier apparent
nombre d'unités: 2
sens de montage: horizontal et vertical
modèle: bouton-poussoir unique
type de commande: bouton-poussoir
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 0
type de commutation: autre
type de commande: autre
mode de pose: encastré
nombre d'unités: 2
sens de montage: horizontal
porte-étiquette: Non
Copie
Copie
mode de pose: saillie
nombre de rangées: 5
largeur en nombre de modules: 24
type de commutation: va-et-vient
type de commande: bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement: 1
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 2
couleur: anthracite
matériau: plastique
type de lentille: rond
diamètre de trou: 53.2 mm
modèle: autre
nombre d'unités: 1
couleur: gris
modèle: bouton-poussoir unique
type de commande: bascule/rocker
avec éclairage: Non
Copie
Copie
nombre d'unités: 3
sens de montage: horizontal et vertical
porte-étiquette: Non
modèle: bouton-poussoir en deux parties
impression/marquage: sans
utilisation: bouton à contact maintenu
utilisation: HDMI
mode de pose: encastré
couleur: autre
nombre d'unités: 1
sens de montage: horizontal
porte-étiquette: Non
matériau: plastique
type de lentille: carré
diamètre de trou: 0 mm
Copie
Copie
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 2
couleur: gris
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 1
couleur: blanc