Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
mode de pose
couleur
matériau
qualité du matériau
sens de montage
traitement de la surface
finition de la surface
sans halogène
type de fixation
traitement antibactérien
modèle
transparent
utilisation
Appareillage mural
10000 produits
Copie
Copie
nombre d'unités: 3
sens de montage: horizontal et vertical
porte-étiquette: Non
Copie
Copie
type de connecteur: RJ45 8(8)
catégorie: 6
couleur: blanc
modèle: prise terminale
mode de pose: encastré
atténuation de raccordement à 860 MHz: 1.5 dB
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 2
couleur: blanc
modèle: bouton-poussoir unique
type de commande: bascule/rocker
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 0
Copie
Copie
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 2
couleur: blanc
couleur: gris
avec volet de protection: Oui
avec zone de texte: Non
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 1
couleur: blanc
composition: cadre apparent
nombre d'unités: 1
sens de montage: horizontal
modèle: autre
nombre de sorties: 2
courant de sortie max.: 3000 mA
nombre d'unités: 2
sens de montage: horizontal
porte-étiquette: Non
modèle: plaque centrale
impression/marquage: sans
utilisation: obturateur
modèle: bouton-poussoir en deux parties
impression/marquage: sans
utilisation: bouton à contact maintenu
Copie
Copie
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 1
couleur: blanc
modèle: autre
nombre de sorties: 2
courant de sortie max.: 3000 mA
Copie
Copie
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 2
couleur: gris
mode de pose: encastré
capacité des bornes: autre
technique de raccordement: autre
couleur: blanc
mode de pose: encastré
courant nominal: 16 A
système de bus KNX: Non
autres systèmes de bus: Zigbee
mode de pose: encastré
nombre d'unités: 6
sens de montage: horizontal
porte-étiquette: Non
Copie
Copie
mode de pose: saillie
nombre de rangées: 6
largeur en nombre de modules: 24
composition: mécanisme avec adaptateur
type de commande: bascule/rocker
mode de pose: encastré
composition: cadre apparent
nombre d'unités: 1
sens de montage: horizontal
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 1
couleur: chrome