Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
matériau
couleur
forme
mode de pose
modèle
type de construction
longueur
largeur
diamètre
avec vis
indice de protection (IP)
garnissage
fixation des appareils
Boites d'encastrements
1468 produits
forme: ovale
mode de pose: montage mural/au plafond
garnissage: sans
mode de pose: encastré
forme: rond
couleur: bleu
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 1
couleur: autre
forme: rond
mode de pose: montage mural/au plafond
garnissage: borne
mode de pose: autre
forme: rectangulaire
couleur: orange
mode de pose: construction en béton
forme: rond
couleur: orange
forme: rond
mode de pose: montage mural/au plafond
garnissage: sans
forme: ovale
mode de pose: montage mural/au plafond
garnissage: sans
Copie
Copie
mode de pose: encastré
forme: rond
couleur: bleu
mode de pose: encastré
forme: rectangulaire
couleur: bleu
mode de pose: encastré
forme: rond
couleur: rouge
mode de pose: encastré
forme: rond
couleur: bleu
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 1
couleur: autre
mode de pose: faux plafond
forme: rond
couleur: bleu
mode de pose: autre
forme: rectangulaire
couleur: orange
modèle: couvercle borgne
forme: carré
pour longueur de boîte/boîtier: 70 mm
mode de pose: encastré
forme: ovale
couleur: jaune
mode de pose: encastré
forme: rond
couleur: bleu
mode de pose: encastré
forme: rectangulaire
couleur: bleu
forme: ovale
mode de pose: montage mural/au plafond
garnissage: sans
modèle: couvercle borgne
forme: rond
diamètre: 85 mm
mode de pose: autre
forme: carré
couleur: orange
mode de pose: construction en béton
forme: rond
couleur: blanc
Copie
Copie
mode de pose: construction en béton
forme: rond
couleur: blanc