Filtres généraux

Boites d'encastrements (1468)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Boites d'encastrements

1468 produits

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • mode de pose: mur creux

  • forme: ovale

  • couleur: jaune

BLM
  • Copie

  • Copie

  • mode de pose: mur creux

  • forme: rectangulaire

  • couleur: bleu

Sib Adr
  • Copie

  • Copie

  • type d'accessoire/pièce détachée: bague de serrage

  • adapté à une boîte d'encastrement: Oui

  • adapté à une boîte centrale: Oui

Cooper Capri
  • Copie

  • Copie

  • mode de pose: construction en béton

  • forme: rond

  • couleur: blanc

Cooper Capri
  • Copie

  • Copie

  • mode de pose: construction en béton

  • forme: rond

  • couleur: jaune

BLM
  • Copie

  • Copie

  • forme: rectangulaire

  • mode de pose: montage mural/au plafond

  • garnissage: sans

Legrand
  • mode de pose: mur creux

  • forme: ovale

  • couleur: jaune

Legrand
  • mode de pose: mur creux

  • forme: rectangulaire

  • couleur: jaune

Cooper Capri
  • Copie

  • Copie

  • mode de pose: construction en béton

  • forme: rectangulaire

  • couleur: vert

BLM
  • Copie

  • Copie

  • mode de pose: encastré

  • forme: rectangulaire

  • couleur: bleu

Cooper Capri
  • Copie

  • Copie

  • mode de pose: construction en béton

  • forme: rond

  • couleur: blanc

Cooper Capri
  • Copie

  • Copie

  • mode de pose: construction en béton

  • forme: rond

  • couleur: blanc

Sib Adr
  • Copie

  • Copie

  • type d'accessoire/pièce détachée: autre

  • adapté à une boîte d'encastrement: Oui

Cooper Capri
  • Copie

  • Copie

  • mode de pose: construction en béton

  • forme: rond

  • couleur: rouge

Legrand
  • mode de pose: mur creux

  • forme: carré

  • couleur: jaune

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • mode de pose: encastré

  • forme: ovale

  • couleur: jaune

BLM
  • Copie

  • Copie

  • mode de pose: encastré

  • forme: rectangulaire

  • couleur: bleu

BLM
  • Copie

  • Copie

  • mode de pose: encastré

  • forme: rond

  • couleur: bleu

Tradeforce
  • Copie

  • Copie

  • forme: rond

  • mode de pose: montage mural/au plafond

  • garnissage: sans

BLM
  • Copie

  • Copie

  • forme: rectangulaire

  • mode de pose: montage mural/au plafond

  • garnissage: sans

Cooper Capri
  • Copie

  • Copie

  • mode de pose: construction en béton

  • forme: rond

  • couleur: gris

Cooper Capri
  • Copie

  • Copie

  • mode de pose: faux plafond

  • forme: rond

  • couleur: blanc

Schneider Electric
  • composition: boîtier apparent

  • nombre d'unités: 16

  • sens de montage: horizontal

BLM
  • Copie

  • Copie

  • mode de pose: encastré

  • forme: ovale

  • couleur: bleu