Flos Outdoor - CAMILLA 300 6WWWL=300 DIF D.BR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 100...240 V
indice de protection (IP) - IP65
Panneau LED - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
02569004818
Réf. Fournisseur
115147116.18
Réf. Commerciale
Flos Outdoor
tension nominale (Un)
100...240 V
indice de protection (IP)
IP65
Panneau LED
Non
CAMILLA 300 LED 6W WW 100-240V L=300 DIFFUSO D.BROWN