Flos Outdoor - ANNA410 MID-P WY 30K27,9W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP66
Panneau LED - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
02569533027
Réf. Fournisseur
533027
Réf. Commerciale
Flos Outdoor
indice de protection (IP)
IP66
Panneau LED
Non
ANNA 410 MID-P LED-BICOL WY 3000K 27,9W 110-240V