Flos Outdoor - ALFIA 8,8W WW v. Sabb. D.BR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 100...240 V
indice de protection (IP) - IP54
Panneau LED - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
02569006286
Réf. Fournisseur
822801.18
Réf. Commerciale
Flos Outdoor
tension nominale (Un)
100...240 V
indice de protection (IP)
IP54
Panneau LED
Non
ALFIA LED 8,8W 100-240V WW v. Sabb. D.BROWN