Aric - Alimentation LED 150W 24V DC - IP66
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de sortie - 24...24 V
courant de sortie - 6250...6250 mA
puissance de sortie - 150...150 W
indice de protection (IP) - IP66
longueur - 252 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070000334
Réf. Sonepar
00058000037
Réf. Fournisseur
0033
Réf. Commerciale
Aric
tension de sortie
24...24 V
courant de sortie
6250...6250 mA
puissance de sortie
150...150 W
indice de protection (IP)
IP66
longueur
252 mm
largeur
68 mm
hauteur
39 mm
Alimentation LED 24V - 150W IP66