Aric - Cadre pour montage applique pour DALLE LED
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
matériau - aluminium
longueur - 600 mm
largeur - 600 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070000990
Réf. Sonepar
00058000099
Réf. Fournisseur
0099
Réf. Commerciale
Aric
couleur
blanc
matériau
aluminium
longueur
600 mm
largeur
600 mm
Cadre pour montage applique pour DALLE LED
NoticePDF