Aric - RUBIS 029 - Spot Rail 1 all. 029 GU10, blanc, a-lpe LED 6W 3000K 500lm incl
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 5.7 W
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 500 lm
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 15000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070002604
Réf. Sonepar
00058000260
Réf. Fournisseur
0260
Réf. Commerciale
Aric
puissance du système
5.7 W
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
500 lm
indice de protection (IP)
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
15000 h
classe de protection
I
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
blanc
puissance de lampe acceptée
6...6 W
réglabilité
rotatif
avec détecteur de mouvement
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
GU10
type de tension
AC
tension nominale (Un)
230...230 V
appareillage
non requis
appareillage fourni
Oui
réflecteur
ultra brillant
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau moyen 20-40°
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
couleur de la lumière
blanc
facteur de puissance (cos phi)
0.53
largeur
84 mm
hauteur/profondeur
65 mm
longueur
175 mm
diamètre externe
56 mm
protection contre l'incendie « D »
Non
efficience du luminaire
88 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
La marque : Aric vous présente la référence : 0260
De la gamme de produit : Rubis
Désignation technique:
- Spot pour rail 1 allumage 029 gu10, blanc, avec lampe led 6w 3000k 500 lumens 15000h fournie
Les atouts de l'article :
- La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.
- Le rapport d’efficacité (lm) du luminaire et la consommation d’énergie sont faibles. Produit de basse classe énergétique.
- Il convient aux applications d’éclairage intérieur et extérieur exigeant une précision des couleurs importante, telles que les bureaux, les espaces publics et les zones industrielles. La lampe ou le luminaire 80-89 a un indice de rendu des couleurs élevé.
- En dehors des pièces humides, le luminaire IP20 est conçu pour un usage intérieur.
- Luminaire à faible indice de protection mécanique contre la poussière et les chocs. Convient aux applications intérieures.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 1. Soit un luminaire à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties mécaniques accessibles au conducteur de protection.