Aric - CERES - Reglette fluo (T5)

ARIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 13 W

  • flux lumineux utile - 600 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 6000 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3170070004028

Réf. Sonepar

00058000402

Réf. Fournisseur

0402

Réf. Commerciale

Aric

puissance du système

13 W

flux lumineux utile

600 lm

température de couleur

4000...4000 K

indice de protection (IP)

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

6000 h

classe de protection

II

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

longueur

554 mm

couleur du boîtier/corps

blanc

source lumineuse

lampe fluorescente D=16 mm

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

douille

G5

matériau

plastique

tension nominale (Un)

230...230 V

appareillage

ballast électronique

appareillage fourni

Oui

protection contre l'incendie « D »

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

avec interrupteur

Oui

facteur de puissance (cos phi)

0.54

largeur

71 mm

hauteur/profondeur

22 mm

raccordement électrique avec fiche

Oui

Réglette fluo (T5) 13W, longueur 553mm, blanc, avec interrupteur, livrée avec tube 4000K. Possibilité de raccordement en ligne avec connecteur fourni.