Aric - DINO - Encastre de mur exterieur LED
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 40 lm
température de couleur - 5000...5000 K
indice de protection (IP) - IP54
indice de protection contre les chocs (IK) - IK07
matériau du boîtier/corps - aluminium
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070005148
Réf. Sonepar
00058000514
Réf. Fournisseur
0514
Réf. Commerciale
Aric
flux lumineux utile
40 lm
température de couleur
5000...5000 K
indice de protection (IP)
IP54
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
matériau du boîtier/corps
aluminium
indice de rendu des couleurs CRI
70-79
couleur du boîtier/corps
aluminium
source lumineuse
LED non interchangeable
douille
sans
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
16
matériau de la verrine
plastique opalin
tension nominale (Un)
230...230 V
appareillage
driver LED tension constante
appareillage fourni
Oui
classe de protection
I
facteur de puissance (cos phi)
0.23
largeur
68 mm
hauteur/profondeur
78 mm
longueur
170 mm
largeur d'encastrement
53 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
78 mm
longueur d’encastrement
158 mm
Encastré de mur Extérieur LED