Aric - CERO - Encastre de mur exterieur LED 6000K
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 50 lm
température de couleur - 6000...6000 K
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK07
matériau du boîtier/corps - aluminium
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070005254
Réf. Sonepar
00058000525
Réf. Fournisseur
0525
Réf. Commerciale
Aric
flux lumineux utile
50 lm
température de couleur
6000...6000 K
indice de protection (IP)
IP65
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
matériau du boîtier/corps
aluminium
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur du boîtier/corps
aluminium
source lumineuse
LED non interchangeable
douille
sans
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse fournie
Oui
type de capot
sans
adapté à un montage en saillie
Non
tension nominale (Un)
230...230 V
appareillage
driver LED tension constante
appareillage fourni
Oui
classe de protection
II
facteur de puissance (cos phi)
0.9
hauteur/profondeur
65 mm
diamètre
125 mm
diamètre d'encastrement
112 mm
Encastré de mur Extérieur LED Ø125mm, IP65 IK07, LED intégrées 6000K pour balisage (50 lumens), 30000H