Aric - ISO 60 - Encastre de mur LED
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 20 lm
température de couleur - 6500...6500 K
indice de protection (IP) - IP20
indice de protection contre les chocs (IK) - IK02
matériau du boîtier/corps - aluminium
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070005605
Réf. Sonepar
00058000560
Réf. Fournisseur
0560
Réf. Commerciale
Aric
flux lumineux utile
20 lm
température de couleur
6500...6500 K
indice de protection (IP)
IP20
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
matériau du boîtier/corps
aluminium
indice de rendu des couleurs CRI
70-79
couleur du boîtier/corps
gris
source lumineuse
LED non interchangeable
douille
sans
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
4
type de tension
AC
tension nominale (Un)
230...230 V
appareillage
transformateur électronique
appareillage fourni
Oui
classe de protection
I
facteur de puissance (cos phi)
0.08
largeur
90 mm
hauteur/profondeur
36 mm
longueur
90 mm
largeur d'encastrement
85 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
36 mm
longueur d’encastrement
85 mm
Encastré de mur LED