Aric - JUNIOR - Proj. Ext. IP44 IK05 R7s 78mm 120W max, basc., blanc, lampe non incl.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
classe de protection - I
matériau du boîtier/corps - aluminium
couleur du boîtier/corps - blanc
puissance de lampe acceptée - 120...120 W
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070005766
Réf. Sonepar
00058000576
Réf. Fournisseur
0576
Réf. Commerciale
Aric
indice de protection (IP)
IP44
classe de protection
I
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
blanc
puissance de lampe acceptée
120...120 W
réglabilité
orientable
avec détecteur de mouvement
Non
source lumineuse
lampe halogène haute tension
source lumineuse fournie
Non
nombre de lampes/modules
1
douille
R7s
tension nominale (Un)
230...230 V
appareillage
non requis
réflecteur
mat
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau moyen 20-40°
indice de protection contre les chocs (IK)
IK05
largeur
139 mm
hauteur/profondeur
94 mm
longueur
184 mm
protection contre l'incendie « D »
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
La marque : Aric vous présente la référence : 0576
De la gamme de produit : Junior
Désignation technique:
- Projecteur extérieur ip44 ik05 r7s 78mm 120w max, basculant, blanc, lampe non fournie
Les atouts de l'article :
- Le luminaire IP44 est destiné aux applications intérieures, telles que les sanitaires, les salles de bains (sans compter les volumes d'eau, comme les douches), ou aux applications extérieures sous abris.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 1. Soit un luminaire à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties mécaniques accessibles au conducteur de protection.