Aric - ALIMENTATION LED CC 350mA - 4,9W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de sortie - 100...240 V
courant de sortie - 350...350 mA
puissance de sortie - 4.9...4.9 W
indice de protection (IP) - IP20
longueur - 72.8 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070006077
Réf. Sonepar
00058000607
Réf. Fournisseur
0607
Réf. Commerciale
Aric
tension de sortie
100...240 V
courant de sortie
350...350 mA
puissance de sortie
4.9...4.9 W
indice de protection (IP)
IP20
longueur
72.8 mm
largeur
40 mm
hauteur
16 mm
Alimentation LED CC 350mA - 4, 9W