Aric - Alimentation LED 30W 24V DC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de sortie - 24...24 V
courant de sortie - 1250...1250 mA
puissance de sortie - 30...30 W
convient pour utilisation à l’extérieur - Non
indice de protection (IP) - IP20
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070006329
Réf. Sonepar
00058000632
Réf. Fournisseur
0632
Réf. Commerciale
Aric
tension de sortie
24...24 V
courant de sortie
1250...1250 mA
puissance de sortie
30...30 W
convient pour utilisation à l’extérieur
Non
indice de protection (IP)
IP20
longueur
165 mm
largeur
40 mm
hauteur
30 mm
Alimentation LED 30W 24V DC