Aric - Convertisseur electronique 12V dimmable, 10-60W, avec precablage silicone 40cm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de transfo - transformateur électronique
transfo de sécurité - Oui
puissance - 10...60 W
tension de sortie - 12...12 V
tension d'entrée - 230...230 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070006428
Réf. Sonepar
00058000642
Réf. Fournisseur
0642
Réf. Commerciale
Aric
type de transfo
transformateur électronique
transfo de sécurité
Oui
puissance
10...60 W
tension de sortie
12...12 V
tension d'entrée
230...230 V
type de raccordement côté primaire
conduit de raccordement non confectionné
type de raccordement côté secondaire
conduit de raccordement non confectionné
couleur
blanc
protégé contre les courts-circuits
Non
protection contre les surcharges
Oui
protection contre les surchauffes
Oui
avec disjoncteur secondaire
Non
longueur
106.2 mm
largeur
32.9 mm
hauteur
21.5 mm
indice de protection (IP)
IP20
Convertisseur électronique 12V variable, 10-60W, avec précâblage silicone 40cm