Aric - Alimentation LED 100W 24V DC

Aric - Alimentation LED 100W 24V DC

ARIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 24...24 V

  • courant de sortie - 4200...4200 mA

  • puissance de sortie - 100...100 W

  • convient pour utilisation à l’extérieur - Non

  • boîtier - encapsulé

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3170070006855

Réf. Sonepar

00058000685

Réf. Fournisseur

0685

Réf. Commerciale

Aric

tension de sortie

24...24 V

courant de sortie

4200...4200 mA

puissance de sortie

100...100 W

convient pour utilisation à l’extérieur

Non

boîtier

encapsulé

indice de protection (IP)

IP20

longueur

180.7 mm

largeur

88 mm

hauteur

35.5 mm

Alimentation LED 24V - 100W