Aric - Platine electronique decharge 70W pour lampe iodures metalliques
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - électronique
puissance de lampe acceptée - 70...70 W
tension nominale (Un) - 230...230 V
finition multiwatt - Non
pour type de lampe HI - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070006909
Réf. Sonepar
00058000690
Réf. Fournisseur
0690
Réf. Commerciale
Aric
modèle
électronique
puissance de lampe acceptée
70...70 W
tension nominale (Un)
230...230 V
finition multiwatt
Non
pour type de lampe HI
Oui
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
II
longueur
160 mm
largeur
82 mm
hauteur
34 mm
Platine électronique décharge 70W pour lampe iodures métalliques