Aric - ALIMENTATION LED 12V - 12W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de sortie - 12...12 V
courant de sortie - 1000...1000 mA
puissance de sortie - 12...12 W
adapté à un courant constant - Non
adapté à une tension constante - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070006930
Réf. Sonepar
00058000693
Réf. Fournisseur
0693
Réf. Commerciale
Aric
tension de sortie
12...12 V
courant de sortie
1000...1000 mA
puissance de sortie
12...12 W
adapté à un courant constant
Non
adapté à une tension constante
Oui
convient pour utilisation à l’extérieur
Non
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
II
longueur
85 mm
largeur
40 mm
hauteur
22 mm
Alimentation LED 12V DC 12W 1A 30000H non dimmable