Aric - Alimentation LED 30W 24V DC - IP67

ARIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 24...24 V

  • courant de sortie - 1250...1250 mA

  • puissance de sortie - 30...30 W

  • adapté à un courant constant - Non

  • adapté à une tension constante - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3170070006954

Réf. Sonepar

00058000695

Réf. Fournisseur

0695

Réf. Commerciale

Aric

tension de sortie

24...24 V

courant de sortie

1250...1250 mA

puissance de sortie

30...30 W

adapté à un courant constant

Non

adapté à une tension constante

Oui

convient pour utilisation à l’extérieur

Oui

indice de protection (IP)

IP67

classe de protection

II

longueur

160 mm

largeur

50 mm

hauteur

40.5 mm

Alimentation LED 24V - 30W IP67