Aric - Alimentation LED 12W 24V DC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de sortie - 24...24 V
courant de sortie - 500...500 mA
puissance de sortie - 12...12 W
adapté à un courant constant - Non
adapté à une tension constante - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070006978
Réf. Sonepar
00058000697
Réf. Fournisseur
0697
Réf. Commerciale
Aric
tension de sortie
24...24 V
courant de sortie
500...500 mA
puissance de sortie
12...12 W
adapté à un courant constant
Non
adapté à une tension constante
Oui
convient pour utilisation à l’extérieur
Oui
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
II
longueur
84 mm
largeur
40.4 mm
hauteur
22 mm
Alimentation LED 24V - 12W