Aric - Platine electronique decharge 150W pour lampe iodures metalliques
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - électronique
puissance de lampe acceptée - 150...150 W
tension nominale (Un) - 230...230 V
finition multiwatt - Non
pour type de lampe HI - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070007005
Réf. Sonepar
00058000700
Réf. Fournisseur
0700
Réf. Commerciale
Aric
modèle
électronique
puissance de lampe acceptée
150...150 W
tension nominale (Un)
230...230 V
finition multiwatt
Non
pour type de lampe HI
Oui
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
II
longueur
217 mm
largeur
82 mm
hauteur
34 mm
Platine électronique décharge 150W pour lampe iodures métalliques