Aric - Equerre de fixation fixe pour profiles PL2, PL3 et PL4
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - autre
longueur - 30 mm
largeur - 28 mm
hauteur - 15 mm
Minimum d'achat
2 unité(s)
EAN
3170070008484
Réf. Sonepar
00058000848
Réf. Fournisseur
0848
Réf. Commerciale
Aric
couleur
autre
longueur
30 mm
largeur
28 mm
hauteur
15 mm
Equerre de fixation fixe pour profilés PL2, PL3 et MINI METEOR