Aric - Transformateur torique - pour lampe halogene 12V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance - 0...200 W
tension de sortie - 230...230 V
tension d'entrée - 230...230 V
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur - noir
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070008859
Réf. Sonepar
00058000885
Réf. Fournisseur
0885
Réf. Commerciale
Aric
puissance
0...200 W
tension de sortie
230...230 V
tension d'entrée
230...230 V
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur
noir
hauteur
85 mm
diamètre
115 mm
Transformateur torique pour lampe halogène 12V