Aric - ALIMENTATION LED CC - 500mA 12W avec connecteurs
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de sortie - 220...240 V
courant de sortie - 500...500 mA
puissance de sortie - 0...12 W
indice de protection (IP) - IP20
longueur - 120 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070009849
Réf. Sonepar
00058000984
Réf. Fournisseur
0984
Réf. Commerciale
Aric
tension de sortie
220...240 V
courant de sortie
500...500 mA
puissance de sortie
0...12 W
indice de protection (IP)
IP20
longueur
120 mm
largeur
40 mm
hauteur
20 mm
Alimentation LED CC - 500mA 12W avec connecteurs