Aric - TALASSO - Reglette S19 IP24 Vol.2 , lampe non incl.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP24
classe de protection - II
longueur - 444 mm
couleur du boîtier/corps - blanc
source lumineuse fournie - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070011200
Réf. Sonepar
00058001120
Réf. Fournisseur
1120
Réf. Commerciale
Aric
indice de protection (IP)
IP24
classe de protection
II
longueur
444 mm
couleur du boîtier/corps
blanc
source lumineuse fournie
Non
nombre de lampes/modules
1
douille
autre
matériau
plastique
tension nominale (Un)
230...230 V
appareillage
non requis
protection contre l'incendie « D »
Non
avec interrupteur
Non
largeur
66 mm
hauteur/profondeur
95 mm
raccordement électrique avec fiche
Non
Réglette S19 IP24, autorisée Volume 2, lampe non fournie