Aric - Bras de fixation deportee 400mm pour ZURO
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
matériau - aluminium
longueur - 66 mm
hauteur - 518 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070011910
Réf. Sonepar
00058001191
Réf. Fournisseur
1191
Réf. Commerciale
Aric
couleur
noir
matériau
aluminium
longueur
66 mm
hauteur
518 mm
Bras de fixation déportée 400mm pour ZURO