Aric - PANDORA - Plafonnier E27

ARIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK02

  • classe de protection - I

  • montage en ligne continue possible - Non

  • adapté à une suspension - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3170070013150

Réf. Sonepar

00058001315

Réf. Fournisseur

1315

Réf. Commerciale

Aric

indice de protection (IP)

IP20

indice de protection contre les chocs (IK)

IK02

classe de protection

I

montage en ligne continue possible

Non

adapté à une suspension

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

source lumineuse

lampe halogène haute tension

source lumineuse fournie

Non

nombre de lampes/modules

1

douille

E27

matériau du boîtier/corps

verre

matériau de la verrine

verre opalin

tension nominale (Un)

230...230 V

appareillage

non requis

répartition lumineuse

symétrique

émission de lumière

direct

protection contre l'incendie « D »

Non

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

avec détecteur de mouvement

Non

hauteur/profondeur

98 mm

diamètre externe

250 mm

Plafonnier E27