Aric - PANDORA - Plafonnier E27
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
indice de protection contre les chocs (IK) - IK02
classe de protection - I
montage en ligne continue possible - Non
adapté à une suspension - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070013167
Réf. Sonepar
00058001316
Réf. Fournisseur
1316
Réf. Commerciale
Aric
indice de protection (IP)
IP20
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
classe de protection
I
montage en ligne continue possible
Non
adapté à une suspension
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
source lumineuse
lampe halogène haute tension
source lumineuse fournie
Non
nombre de lampes/modules
2
douille
E27
matériau du boîtier/corps
verre
matériau de la verrine
verre opalin
tension nominale (Un)
230...230 V
appareillage
non requis
répartition lumineuse
symétrique
émission de lumière
direct
protection contre l'incendie « D »
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
avec détecteur de mouvement
Non
hauteur/profondeur
137 mm
diamètre externe
360 mm
Plafonnier E27