Aric - Rail GLOBAL 1 all. 029
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 2000 mm
couleur - noir
matériau - aluminium
largeur - 30 mm
hauteur - 20 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070016328
Réf. Sonepar
00058001632
Réf. Fournisseur
1632
Réf. Commerciale
Aric
longueur
2000 mm
couleur
noir
matériau
aluminium
largeur
30 mm
hauteur
20 mm
Rail GLOBAL 1 allumage 029