Aric - LUXMUR 3 - Applique Mur Ext. GX53 IP66 IK07, rond, graphite, lampe non incl.

ARIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP66

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK07

  • classe de protection - II

  • couleur du boîtier/corps - anthracite

  • source lumineuse - lampe à incandescence

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3170070017394

Réf. Sonepar

00058001739

Réf. Fournisseur

1739

Réf. Commerciale

Aric

indice de protection (IP)

IP66

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

classe de protection

II

couleur du boîtier/corps

anthracite

source lumineuse

lampe à incandescence

source lumineuse fournie

Non

nombre de lampes/modules

1

douille

GX53

matériau du boîtier/corps

plastique

tension nominale (Un)

230...230 V

appareillage

non requis

angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

émission de lumière

direct

indice d’efficacité énergétique (IEE)

3

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-20...50 °C

avec détecteur de mouvement

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

hauteur/profondeur

59 mm

diamètre externe

160 mm

Applique murale Extérieure GX53 IP66 IK07, rond, graphite, lampe non fournie