Aric - HUB 270T - Hublot Ext. IP65 IK10 650, noir, E27 75W max., lpe non incl.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 75 W
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
classe de protection - II
couleur du boîtier/corps - noir
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070017455
Réf. Sonepar
00058001745
Réf. Fournisseur
1745
Réf. Commerciale
Aric
puissance du système
75 W
indice de protection (IP)
IP65
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
classe de protection
II
couleur du boîtier/corps
noir
source lumineuse
lampe halogène haute tension
source lumineuse fournie
Non
nombre de lampes/modules
1
douille
E27
matériau du boîtier/corps
plastique
matériau de la verrine
plastique opalin
tension nominale (Un)
230...230 V
appareillage
non requis
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
émission de lumière
direct
protection contre l'incendie « D »
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-20...35 °C
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
hauteur/profondeur
84 mm
longueur
84 mm
diamètre externe
269 mm
Hublot Extérieur IP65 IK10 650°, noir, E27 75W max., lampe non fournie